詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PL-12

品名 : 19.0mmx1000m PPバンド(青)

仕様

材質 ポリプロピレン 厚さ 0.6mm
引張り強度 150kg
幅×全長 19mm×1000m 破断強度 25%以下
一般手締め用
入数は1巻入りです。
内芯のない手締め用です。手に優しい平滑PPバンド。
追加説明
カタログ価格

5,970 (税抜)/ 6,567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/17 06:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1686ページ
バリエーション一覧
EA628PL-6 15.5mmx1000m PPバンド(黄)
EA628PL-7 15.5mmx1000m PPバンド(青)
EA628PL-8 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明)
EA628PL-9 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/白)
EA628PL-11 19.0mmx1000m PPバンド(黄)
EA628PL-12 19.0mmx1000m PPバンド(青)
ウェブカタログ画像
※品番により、テープ幅・カラーが異なります。
  • ※品番により、テープ幅・カラーが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top