品番 : EA628PL-11
品名 : 19.0mmx1000m PPバンド(黄)
仕様
| 幅 | 19mm | 厚さ | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1000m | 引張り強度 | 150kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 黄 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 一般手締め用 | |||
| 内芯のない手締め用です。手に優しい平滑PPバンド。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/17 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA628PM-21 : 100x90mm PPバンド締め具(カッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
