品番 : EA628PL-8
品名 : 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | ||
|---|---|---|---|
| 一般手締め用 | |||
| 厚さ | 0.6mm | 引張強度 | 130kg |
| 幅 | 15.5mm | 長さ | 1000m |
| 色 | 透明 | ||
| 1巻入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/06/30 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA628PM-21 : 100x90mm PPバンド締め具(カッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像

