品番 : EA628PP-31
品名 : 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/1巻)
滑りにくく強度のある三つ打ち構造
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 引張荷重 | 521N |
|---|---|---|---|
| 構造 | 三つ打ち | 伸び率 | 27% |
| サイズ | φ3mm×300m | 重量 | 約600g |
| 巻取サイズ | 約φ275mm | 1巻外寸(mm) | φ270×60 |
| 入数は1巻です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/02/01 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1640ページ 2546ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PP-31 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/1巻) |
| EA628PP-35 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/5巻) |
| EA628PP-51 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/1巻) |
| EA628PP-55 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
