品番 : EA628PP-51
品名 : 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/1巻)
滑りにくく強度のある三つ打ち構造
仕様
サイズ | φ5mm×300m | 引張荷重 | 809N |
---|---|---|---|
重量 | 約900g | 材質 | ポリプロピレン |
構造 | 三つ打ち | 伸び率 | 29.2% |
1巻外寸(mm) | φ310×60 | ||
入数は1巻です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/16 17:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1707ページ 2658ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PP-31 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/1巻) |
EA628PP-35 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/5巻) |
EA628PP-51 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/1巻) |
EA628PP-55 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
拡大