品番 : EA628PR-23
品名 : 3.0mmx 10m PPロープ(黄)
仕様
| 径 | φ3mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | 材質 | ポリプロピレン |
| 3打ち | |||
| 色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 177 (2026/10/31 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
