品番 : EA628PR-26
品名 : 5.0mmx 10m PPロープ(青)
仕様
径 | φ5mm | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
色 | 青 | 材質 | ポリプロピレン |
3打ち | |||
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 98 (2024/06/03 05:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1707ページ |
拡大
※画像はφ3mm×10mです