品番 : EA628PS-9
品名 : 2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
仕様
| カラー | ODグリーン | 材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.5mm×20m | 編み方 | 江戸打 |
| 入数 | 1本 | 引張強度 | 16.8kgf |
| 重量 | 約30g | ||
| シート、土のうの結びつけに | |||
| ※製造の都合上、途中で切れている場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/02/06 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1730ページ 2545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
