品番 : EA628PS-18
品名 : 2.5mmx 60m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色)
仕様
カラー | ODグリーン | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
サイズ | 2.5mm×60m | 編み方 | 江戸打 |
入数 | 1本 | 引張強度 | 16.8kgf |
重量 | 約90g | ||
シート、土のうの結びつけに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/17 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1797ページ 2658ページ |
拡大