品番 : EA628PS-145
品名 : 4.5mmx 10m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/4本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | φ4.5mm | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
重量 | 約52g(1本) | 入数 | 4本組 |
カラー | ODグリーン | 材質 | ナイロン |
編み方 | 江戸打 | ||
シート、土のうの結びつけに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 08:01現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1797ページ 2658ページ |
代替品
|
拡大