詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PT-453

品名 : 30mmx25m 綿ベルト(生成り)

仕様

幅(mm) 30 長さ(m) 25
厚み(mm) 2 材質 綿
生成り
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/14 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1774ページ
バリエーション一覧
EA628PT-451 20mmx25m 綿ベルト(生成り)
EA628PT-452 25mmx25m 綿ベルト(生成り)
EA628PT-453 30mmx25m 綿ベルト(生成り)
EA628PT-454 38mmx25m 綿ベルト(生成り)
EA628PT-455 50mmx25m 綿ベルト(生成り)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top