品番 : EA628PT-455
品名 : 50mmx25m 綿ベルト(生成り)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2 | 材質 | 綿 |
| 生成り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1724ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PT-451 20mmx25m 綿ベルト(生成り) |
| EA628PT-452 25mmx25m 綿ベルト(生成り) |
| EA628PT-453 30mmx25m 綿ベルト(生成り) |
| EA628PT-454 38mmx25m 綿ベルト(生成り) |
| EA628PT-455 50mmx25m 綿ベルト(生成り) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は628PT-453です
