品番 : EA628PT-651
品名 : 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
仕様
長さ | 30m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.8mm |
---|---|---|---|
色 | OD | 材質 | ポリエステル |
引張強度 | 1500kgf |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 09:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1771ページ 2610ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)