品番 : EA628PT-663
品名 : 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
仕様
| 長さ | 10m | ベルト(幅×厚み) | 35×2.0mm |
|---|---|---|---|
| 色 | オレンジ | 材質 | ポリエステル |
| 引張強度 | 2200kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 169 (2026/08/07 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1722ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


