詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PT-701

品名 : 15x105mm ミニベルト(ブラック)

仕様

材質 合成皮革 ベルト幅 15mm
ベルト長 105mm
平織バンド等に縫いつけて使用します。
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1723ページ
バリエーション一覧
EA628PT-701 15x105mm ミニベルト(ブラック)
EA628PT-702 20x122mm ミニベルト(ブラック)
EA628PT-703 20x115mm ミニベルト(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top