品番 : EA628PT-702
品名 : 20x122mm ミニベルト(ブラック)
仕様
| 材質 | 合成皮革 | ベルト幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 122mm | ||
| 平織バンド等に縫いつけて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PT-701 15x105mm ミニベルト(ブラック) |
| EA628PT-702 20x122mm ミニベルト(ブラック) |
| EA628PT-703 20x115mm ミニベルト(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
