詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RA-1

品名 : 8.0x0.8mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)

仕様

適用バンド幅 8mm 外寸サイズ(mm) 14×24
材質 ポリアセタール樹脂 仕様 0.8mm紐用
サイドリリースタイプ
ストラップ用などにご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

60 円(税抜)/ 66 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 189

(2026/11/13 14:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1724ページ
バリエーション一覧
EA628RA-1 8.0x0.8mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
EA628RA-2 8.0x1.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top