品番 : EA628RA-2
品名 : 8.0x1.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
仕様
| 適用バンド幅 | 8mm | 外寸サイズ(mm) | 14×24 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | 仕様 | 1.0mm紐用 |
| サイドリリースタイプ | |||
| ストラップ用などにご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 118 (2026/11/13 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1724ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RA-1 8.0x0.8mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース) |
| EA628RA-2 8.0x1.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA628RA-1です。
