品番 : EA628RA-220
品名 : 20mm バックル(プラスチック製/5組)
仕様
| 適用バンド幅 | 20mm | 外寸サイズ | 29×55mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | 入数 | 5組(オス×5個、メス×5個) |
| サイドリリースタイプ | |||
| 両端にアジャスター機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 199 (2026/11/12 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1724ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RA-220 20mm バックル(プラスチック製/5組) |
| EA628RA-225 25mm バックル(プラスチック製/5組) |
| EA628RA-238 38mm バックル(プラスチック製/5組) |
| EA628RA-250 50mm バックル(プラスチック製/5組) |
