詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RA-225

品名 : 25mm バックル(プラスチック製/5組)

仕様

適用バンド幅 25mm 外寸サイズ 35×66mm
材質 ポリアセタール樹脂 入数 5組(オス×5個、メス×5個)
両端にアジャスター機能付き
サイドリリースタイプ
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/08/21 12:09現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1724ページ 2548ページ
バリエーション一覧
EA628RA-220 20mm バックル(プラスチック製/5組)
EA628RA-225 25mm バックル(プラスチック製/5組)
EA628RA-238 38mm バックル(プラスチック製/5組)
EA628RA-250 50mm バックル(プラスチック製/5組)
ウェブカタログ画像
5組(オス×5個、メス×5個)
  • 5組(オス×5個、メス×5個)
  • 梱包イメージ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top