詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RA-30

品名 : 30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

仕様

適用バンド幅 30㎜ 外寸サイズ 41×76×12mm
材質 プラスチック
サイドリリースタイプ
追加説明
カタログ価格

145 円(税抜)/ 160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 667

(2026/11/08 02:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1724ページ 2548ページ
バリエーション一覧
EA628RA-25 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
EA628RA-30 30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
EA628RA-38 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
EA628RA-50 50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:30㎜   B:41㎜\nC:76㎜   D:12㎜

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top