品番 : EA628RA-38
品名 : 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
仕様
| 適用バンド幅 | 38㎜ | 外寸サイズ | 47×85×13mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | ||
| サイドリリースタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 595 (2026/11/08 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1724ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RA-25 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
| EA628RA-30 30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
| EA628RA-38 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
| EA628RA-50 50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
