品番 : EA628RA-320
品名 : 20mm バックル(プラスチック製・2個)
仕様
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | 適用バンド幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 28×48mm | 使用生地の厚み | 2mm程度まで |
| サイドリリースタイプ | |||
| 生地に穴をあけ、メス側バックルを挟み込むだけで取付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/09/18 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1724ページ 2548ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RA-320 20mm バックル(プラスチック製・2個) |
| EA628RA-325 25mm バックル(プラスチック製・2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:2組

