詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RA-325

品名 : 25mm バックル(プラスチック製・2個)

仕様

適用バンド幅 25mm 外寸サイズ 34×56mm
使用生地の厚み 2mm程度まで 材質 ポリアセタール樹脂
入数 2組
サイドリリースタイプ
生地に穴をあけ、メス側バックルを挟み込むだけで取付けできます。
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1724ページ 2548ページ

代替品

EA628RA-125
  • 品番

    EA628RA-125

  • コメント

    バンド幅25mm用/2組入り

バリエーション一覧
EA628RA-320 20mm バックル(プラスチック製・2個)
EA628RA-325 25mm バックル(プラスチック製・2個)
ウェブカタログ画像
入数:2組
※画像は代表画像です
  • 入数:2組\n※画像は代表画像です
  • 梱包イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top