詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RB-225

品名 : 25mm バックル(プラスチック製・2個)

仕様

適用バンド幅 25mm 外寸サイズ 42×88mm
材質 ポリアセタール樹脂 入数 2組
プッシュボタンで左右のプラグを着脱可能な3方向タイプ
追加説明
カタログ価格

315 円(税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1725ページ 2548ページ
バリエーション一覧
EA628RB-225 25mm バックル(プラスチック製・2個)
EA628RB-230 30mm バックル(プラスチック製・2個)
ウェブカタログ画像
入数:2組
※画像は代表画像です
  • 入数:2組\n※画像は代表画像です
  • プッシュボタンで左右のプラグを着脱可能な3方向タイプ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top