品番 : EA628RB-230
品名 : 30mm バックル(プラスチック製・2個)
仕様
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | 適用バンド幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 57×104mm | ||
| ★プッシュボタンで左右のプラグを着脱できる 3方向タイプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/17 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2548ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RB-225 25mm バックル(プラスチック製・2個) |
| EA628RB-230 30mm バックル(プラスチック製・2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:2個

