品番 : EA628RF-109
品名 : 9mm ナスカン(プラスチック製・5個)
仕様
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | サイズ A | 9mm |
|---|---|---|---|
| サイズ B | 13mm | サイズ C | 52mm |
| 開口幅 | 3.8mm | 平均使用荷重 | 27.3kg |
| 入数 | 5個 | ||
| フック部分は360゜どの方向にもスムーズに揺動および回転します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/20 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1725ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RF-109 9mm ナスカン(プラスチック製・5個) |
| EA628RF-115 15mm ナスカン(プラスチック製・5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。