詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RF-115

品名 : 15mm ナスカン(プラスチック製・5個)

仕様

材質 ポリアセタール樹脂 サイズ A 15mm
サイズ B 20mm サイズ C 52mm
開口幅 4.0mm 平均使用荷重 27.2kg
入数 5個
フック部分は360゜どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/02/06 15:31現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1725ページ
バリエーション一覧
EA628RF-109 9mm ナスカン(プラスチック製・5個)
EA628RF-115 15mm ナスカン(プラスチック製・5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※5個入\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top