品番 : EA628RF-138
品名 : 38mm ナスカン(プラスチック製・5個)
仕様
材質 | ポリアセタール樹脂 | サイズ A | 38mm |
---|---|---|---|
サイズ B | 48mm | サイズ C | 62mm |
サイズ D | 14mm | 開口幅 | 6.0mm |
平均使用荷重 | 71.9kg | 入数 | 5個 |
フック部分は前後にのみ揺動します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/22 00:48現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1793ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628RF-120 20mm ナスカン(プラスチック製・5個) |
EA628RF-130 30mm ナスカン(プラスチック製・5個) |
EA628RF-138 38mm ナスカン(プラスチック製・5個) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。