詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RF-38

品名 : 38mm ナスカン(プラスチック製・2個)

仕様

適用バンド幅(A) 38mm サイズ(B×C×D) 50×65×15mm
材質 プラスチック 入数 2個入り
フック口開き 18mm
フック部分が360°回転します。
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2025/11/05 08:20現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1775ページ 2612ページ
バリエーション一覧
EA628RF-20 20mm ナスカン(プラスチック製・2個)
EA628RF-25 25mm ナスカン(プラスチック製・2個)
EA628RF-30 30mm ナスカン(プラスチック製・2個)
EA628RF-38 38mm ナスカン(プラスチック製・2個)
EA628RF-50 50mm ナスカン(プラスチック製・2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※2個入\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top