品番 : EA628RF-50
品名 : 50mm ナスカン(プラスチック製・2個)
仕様
| 適用バンド幅(A) | 48mm | サイズ(B×C×D) | 62×66×15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 入数 | 2個入り |
| フック口開き | 18mm | ||
| フック部分が360°回転します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/11/05 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1775ページ 2612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RF-20 20mm ナスカン(プラスチック製・2個) |
| EA628RF-25 25mm ナスカン(プラスチック製・2個) |
| EA628RF-30 30mm ナスカン(プラスチック製・2個) |
| EA628RF-38 38mm ナスカン(プラスチック製・2個) |
| EA628RF-50 50mm ナスカン(プラスチック製・2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。