品番 : EA628RG-310
品名 : 10mm ナスカン(スライド式/プラスチック製)
仕様
| 適用バンド幅 | 10mm | 外寸サイズ(mm) | 21×57 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | フック口開き | 5mm |
| ボディをスライドさせることでフックが開きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 176 (2026/10/31 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RG-310 10mm ナスカン(スライド式/プラスチック製) |
| EA628RG-315 15mm ナスカン(スライド式/プラスチック製) |
| EA628RG-320 20mm ナスカン(スライド式/プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA628RG-315です。
