品番 : EA628RG-315
品名 : 15mm ナスカン(スライド式/プラスチック製)
仕様
| 外寸サイズ(mm) | 23×63 | 適用バンド幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | フック口開き | 6mm |
| ボディをスライドさせることでフックが開きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 195 (2026/08/21 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RG-310 10mm ナスカン(スライド式/プラスチック製) |
| EA628RG-315 15mm ナスカン(スライド式/プラスチック製) |
| EA628RG-320 20mm ナスカン(スライド式/プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
