詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RM-30

品名 : 30mm アジャスター(プラスチック製・5個)

仕様

材質 プラスチック 適用バンド幅(A) 30mm
サイズ(B×C×D) 40×47×10mm 入数 5個入り
追加説明
カタログ価格

185 (税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/08/21 16:37現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1725ページ 2548ページ
バリエーション一覧
EA628RM-20 20mm アジャスター(プラスチック製・5個)
EA628RM-25 25mm アジャスター(プラスチック製・5個)
EA628RM-30 30mm アジャスター(プラスチック製・5個)
EA628RM-38 38mm アジャスター(プラスチック製・5個)
ウェブカタログ画像
●入数:5個入り
  • ●入数:5個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top