品番 : EA628RM-38
品名 : 38mm アジャスター(プラスチック製・5個)
仕様
| 材質 | プラスチック | 適用バンド幅(A) | 38mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(B×C×D) | 49×55×11mm | 入数 | 5個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/01 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RM-20 20mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
| EA628RM-25 25mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
| EA628RM-30 30mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
| EA628RM-38 38mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:5個入り
