詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RN-125

品名 : 25mm D型リング(プラスチック製・10個)

仕様

材質 ポリアセタール樹脂 適用バンド幅(A) 25mm
サイズ(B×C×D) 35×25×6mm 入数 10個
一般的なタイプのDカンです
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2025/10/16 02:29現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1775ページ 2612ページ
バリエーション一覧
EA628RN-120 20mm D型リング(プラスチック製・10個)
EA628RN-125 25mm D型リング(プラスチック製・10個)
EA628RN-130 30mm D型リング(プラスチック製・10個)
EA628RN-138 38mm D型リング(プラスチック製・10個)
EA628RN-150 50mm D型リング(プラスチック製・10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top