品番 : EA628RN-150
品名 : 50mm D型リング(プラスチック製・10個)
仕様
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | 適用バンド幅(A) | 50mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(B×C×D) | 62×33×7mm | 入数 | 10個 |
| 一般的なタイプのDカンです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RN-120 20mm D型リング(プラスチック製・10個) |
| EA628RN-125 25mm D型リング(プラスチック製・10個) |
| EA628RN-130 30mm D型リング(プラスチック製・10個) |
| EA628RN-138 38mm D型リング(プラスチック製・10個) |
| EA628RN-150 50mm D型リング(プラスチック製・10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
