詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RR-551A

品名 : 20mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)

仕様

適用バンド幅 20mm 外寸サイズ(mm) 33×20.2
材質 鉄(三価黒クロメート) 線径 3mm
重量 6.4g 用途 平バンド用金具
入数 5個
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 768

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1727ページ 2548ページ
バリエーション一覧
EA628RR-551A 20mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
EA628RR-552A 25mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
EA628RR-553A 30mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top