品番 : EA628RR-552A
品名 : 25mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
仕様
| 適用バンド幅 | 25mm | 外寸サイズ(mm) | 40.2×21.2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(三価黒クロメート) | 線径 | 3mm |
| 重量 | 7.5g | 用途 | 平バンド用金具 |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 231 (2026/10/06 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1727ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RR-551A 20mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RR-552A 25mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RR-553A 30mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
