品番 : EA628RS-820
品名 : 20mm 三角リング(スチール製/5個)
仕様
| 適用バンド幅 | 20mm | サイズ | 24.7×27mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 3mm | 重量 | 4g |
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 122 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RS-820 20mm 三角リング(スチール製/5個) |
| EA628RS-830 30mm 三角リング(スチール製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:5個
