詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RS-830

品名 : 30mm 三角リング(スチール製/5個)

仕様

適用バンド幅 30mm サイズ 32.2×35.8mm
線径 3mm 重量 5.5g
材質 鉄(ニッケルメッキ) 入数 5個
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/08/17 03:09現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1723ページ
バリエーション一覧
EA628RS-820 20mm 三角リング(スチール製/5個)
EA628RS-830 30mm 三角リング(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
●入数:5個
  • ●入数:5個
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top