品番 : EA628RT-625
品名 : 25mm フック(スチール製/5個)
仕様
| 仕様 | 1本線タイプ | 適用バンド幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 48×37.6mm | 線径 | 3mm |
| フック内径 | 12mm | 重量 | 12.6g |
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | 用途 | 平バンド用金具 |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/12/15 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RT-620 20mm フック(スチール製/5個) |
| EA628RT-625 25mm フック(スチール製/5個) |
| EA628RT-630 30mm フック(スチール製/5個) |
| EA628RT-638 38mm フック(スチール製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
