詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RT-630

品名 : 30mm フック(スチール製/5個)

仕様

仕様 1本線タイプ 適用バンド幅 30mm
サイズ 53×41.5mm 線径 3mm
フック内径 14mm 重量 13.5g
材質 鉄(ニッケルメッキ) 用途 平バンド用金具
入数 5個
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/01 21:57現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1772ページ
バリエーション一覧
EA628RT-620 20mm フック(スチール製/5個)
EA628RT-625 25mm フック(スチール製/5個)
EA628RT-630 30mm フック(スチール製/5個)
EA628RT-638 38mm フック(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top