品番 : EA628RT-653
品名 : 30mm フック(スチール黒メッキ/5個)
仕様
| 適用バンド幅 | 30mm | サイズ | 53×41.5mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1本線 | フック内径 | 16mm |
| 材質 | 鉄(黒亜鉛メッキ) | 入数 | 5個 |
| バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1723ページ 1727ページ 2549ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RT-652A 25mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RT-653 30mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RT-653A 30mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入

