品番 : EA628RT-653A
品名 : 30mm フック(スチール黒メッキ/5個)
仕様
| 適用バンド幅 | 30mm | 外寸サイズ(mm) | 53×41.5 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1本線 | フック内径 | 16mm |
| 材質 | 鉄(三価黒クロメート) | 入数 | 5個 |
| バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 327 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RT-652A 25mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RT-653 30mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
| EA628RT-653A 30mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
