品番 : EA628RT-830
品名 : 30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
仕様
| 用途 | 平バンド用金具 | 適用バンド幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 57.5×38.5mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
| 重量 | 19.2g | 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1376ページ 1724ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RT-825 25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個) |
| EA628RT-825B 25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製) |
| EA628RT-830 30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です