品番 : EA628RT-825B
品名 : 25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製)
仕様
| 適用バンド幅 | 25mm | 外寸サイズ(mm) | 56.7×32.8 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 18g | 材質 | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
| 用途 | 平バンド用金具 | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ 1724ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RT-825 25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個) |
| EA628RT-825B 25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製) |
| EA628RT-830 30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個) |
| EA628RT-830B 30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1個入
