詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RT-830B

品名 : 30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製)

仕様

適用バンド幅 30mm 外寸サイズ(mm) 57.5×38.5
重量 19.2g 材質 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
用途 平バンド用金具 入数 1個
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 02:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1427ページ 1773ページ
バリエーション一覧
EA628RT-825 25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
EA628RT-825B 25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製)
EA628RT-830 30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
EA628RT-830B 30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製)
ウェブカタログ画像
※1個入
  • ※1個入
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top