品番 : EA628SD-11
品名 : 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
ワイヤーのかしめに
仕様
| 材質 | アルミニウム | 適合ワイヤーロープ | 1.5㎜ |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:1.5mm、X:6.6mm、Y:9.9mm、Z:4.8mm | 重量(g) | 0.045 |
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| 入数は10個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,272 (2026/04/04 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SD-11 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) |
| EA628SD-12 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) |
| EA628SD-13 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) |
| EA628SD-14 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) |
| EA628SD-15 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
