詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SD-15

品名 : 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

ワイヤーのかしめに

仕様

材質 アルミニウム 適合ワイヤーロープ 5.0㎜
サイズ A:5mm、X:17mm、Y:25.4、Z:11.1mm 重量(g) 4.5
船舶および産業用に最適です。
入数は10個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 332

(2026/11/15 22:29現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA628SD-11 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-12 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-13 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-14 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
EA628SD-15 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
ウェブカタログ画像
  • A:5mm、X:17mm、Y:25.4、Z:11.1mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top